Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Puissant, polyvalent et silencieux. Désormais doté d'une puissance d'aspiration supérieure. Avec technologie de démêlage des cheveux. Conçu pour les maisons avec des animaux domestiques. Jusqu'à 40 minutes d'aspiration sans baisse de régime
L'aspirateur Dyson V8 Advanced est idéal pour le nettoyage en profondeur du sol au plafond !
Rechargeable, il vous offre jusqu'à 40 minutes d'aspiration pour enlever les fines poussières et débris, en un seul passage.
Pour une utilisation pratique et polyvalente, il se transforme en aspirateur à main.
Vous disposez de 2 modes pour moduler la puissance en fonction de vos besoins.
Grâce à sa capacité à stocker une charge élevée par unité de volume et à libérer rapidement cette énergie, le Dyson V8 Absolute fournit jusqu'à 40 minutes d'aspiration sans baisse de régime.
Son temps de charge complet est de 5 heures maximum.
Capacité :
Robuste, son collecteur à poussière dispose d'une capacité de 0,54 litre, pour une utilisation aisée au quotidien.
Moteur numérique :
Son moteur numérique Dyson V8 vous assure un meilleur rendement énergétique et une puissance d'aspiration élevée.
De ce fait, il effectue 110 000 tours/minute, générant ainsi une aspiration puissante allant jusqu'à 115 Airwatts sur les moquettes et les sols durs.
Cyclones 2 Tier Radial™ :
Aussi, ses 15 cyclones répartis sur 2 rangées, fonctionnent en parallèle pour accroître le flux d'air et capturer la fine poussière.
Silencieux :
Sa conception acoustique est conçue pour absorber les vibrations et atténuer le niveau sonore pour le maintenir à un faible niveau.
Brosse Motorbar :
Les poils rigides en nylon gainés pénètrent et décollent efficacement la poussière des moquettes. Poils en fibre de carbone pour retirer la poussière fine des sols durs. 75% plus puissante que la brosse motorisée du V6 Cordfree.
Hygiène :
Lors du vidage, la poussière et les débris sont conduits et éjectés hors du collecteur.
D'ailleurs, le filtre après moteur capture les allergènes et rejette un air plus sain. (Convient aux personnes souffrant d'allergies).
En plus, le poids bien réparti pour un nettoyage en haut, en bas, et sur les surfaces intermédiaires et pour vous offrir une maniabilité facile et pratique.
Accessoires :
Le Dyson V8 Absolute est livré avec :
- Accessoire combiné : un large conduit pour les miettes et les grosses particules et brosse pour la poussière.
- Un long suceur.
- Un chargeur : recharge votre aspirateur, avec ou sans la station d'accueil.
Station de chargement murale :
Aussi, elle permet de ranger l'appareil pendant qu'il se charge et de stocker les accessoires additionnels.
La batterie peut être chargée lorsque l'appareil est sur la station murale, ou indépendamment
pour voir vos prix et les stocks
régulation de la puissance d'aspiration
type de filtre
raccordement pour brosse aspirante électrique
consommation d'énergie
utilisation d'un sac à poussière
Fréquence
couleur de base
affichage du remplissage
brosse aspirante
tube télescopique
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente