Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Aspirateur sans sac 700 W - BXVML700E Capacité d'aspiration : 16kPa Réservoir à poussière : 2 l Filtre HEPA 11 Roues en PVC Tube télescopique en métal de 47cm Accessoires : 1 brosse et suceur 2 en 1
Puissance : 700W
Capacité d'aspiration : 16kPa
Réservoir à poussière de haute capacité : 2 l
Réservoir facile à extraire pour le vider
Contrôle de la puissance d'aspiration
Filtre HEPA 11
Roues en PVC
Tube télescopique en métal de 47cm
Accessoires : 1 brosse et suceur 2 en 1
utilisation d'un sac à poussière
Couleur de base
tube télescopique
Consommation d'énergie
volume du conteneur
Modèle type
Multiple de vente