Bouilloire, 3000 W, 1.7 L, température réglable de 40° à 100 °C

Main media

Bouilloire, 3 000W, 1,7l, sécurité contre la surchauffe, pieds antidérapants en caoutchouc, bec verseur avec filtre anticalcaire amovible, enrouleur de cordon, arrêt automatique dès ébullition, niveaux de température réglables 40 °C -100

 
 

Détails du produit

Niveaux de température réglables 40 °C 100 °C en pas de 5 °C, Affichage LCD avec indication de température au degré près pendant la préparation, Fonction de maintien au chaud, Design
de haute qualité en inox 100 % sans bisphénol A, Poignée thermique résistante à la chaleur, Ouverture XXL dans le couvercle, Poignée ergonomique
avec bouton pour l'ouverture du couvercle, Socle 360° central cordless, Résistance cachée par un fond plat inox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouilloire

avec tamis

Oui

affichage du niveau d'eau

extérieur

avec affichage de la température

Oui

socle 360°

Oui

couleur de base

acier inoxydable (inox)

tension

220...240 V

réchauffeur

caché

fonction arrêt de cuisson

Oui

sans câble

Oui

valeur de raccordement

3000 W

contenu

1.7 l

avec régulateur de température

Oui

revêtement de la cuve

acier inoxydable (inox)

profondeur

145 mm

hauteur

235 mm

largeur

240 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.