Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bouilloire 2200 W, 1,7 l, corps inox, cordless, sans bisphénol A, arrêt automatique, sécurité contre la surchauffe, pieds antidérapants en caoutchouc, filtre anticalcaire amovible, résistance cachée par un fond plat inox
100 % sans bisphénol A pour une saveur sans danger pour la santé. Faites bouillir de l'eau en quelques secondes grâce à une puissance élevée de 2 200 watts. Design haut de gamme en acier inoxydable et verre avec une capacité XXL de 1,7 l. Utilisation confortable pour les droitiers comme les gauchers. Utilisation à une main pratique grâce à la poignée confortable. Grâce au cylindre en verre et à la graduation bilatérale, gardez toujours un œil sur le niveau de l'eau. Couvercle avec ouverture XXL, base en acier inoxydable et élément chauffant dissimulé pour un nettoyage facile. Système sans fil sur fil à 360° : peut être fixé à la base de l'appareil dans n'importe quelle direction sans câble.
pour voir vos prix et les stocks
Transparent
avec tamis
affichage du niveau d'eau
avec affichage de la température
socle 360°
couleur de base
tension
réchauffeur
fonction arrêt de cuisson
sans câble
valeur de raccordement
contenu
filtre à eau
avec régulateur de température
revêtement de la cuve
Profondeur
Hauteur
Largeur
Code Douane
Multiple de vente