Bouilloire en verre, 2200 W, 1l, verre/inox brossé/noir, socle 360° central-cor

Main media

Bouilloire en verre, 2200 W, 1l, verre/inox brossé/noir, socle 360° central-cordless, filtre amovible et lavable, bec verseur, sécurité contre la surchauffe, protection pour les doigts, ouverture extra large pour un nettoyage facile

 
 

Détails du produit

Cette bouilloire en verre haut de gamme au design intemporel dispose d'une capacité d'1 litre. Le filtre anticalcaire intégré, facilement amovible et lavable, vous garantit une eau sans calcaire. Cette bouilloire dispose d'une protection anti-surchauffe et d'un arrêt automatique de la vapeur, tandis que son design haut de gamme et intemporel s'intègre dans toutes les cuisines. Capacité : environ 1,0 l. Protection pour les doigts intégrée au couvercle pour une utilisation sûre. Système sans fil sur socle à 360°: peut être fixé sans câble à la base de l'appareil dans n'importe quelle direction. Élément chauffant recouvert d'une plaque en acier inoxydable

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85161080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.