Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bouilloire en verre, eau ou thé, noir/,inox, 2200 W, 0,75 L pour le thé, 1L en bouilloire, température réglable sur la base de 40° à 100° C
Cette théière et bouilloire dispose d'une fonction pratique « Easy Tea Select » avec cinq programmes différents. Les températures et temps d'infusion sont ainsi parfaitement adaptés à chaque variété de thé. Pour une préparation idéale de thé noir, infusion, thé Oolong, thé vert et thé blanc. La température peut être réglée selon vos envies de 40°C à 100°C par paliers de 5°C. Sélectionnez également le temps d'infusion adapté de 1 à 15 minutes – avec signal sonore pratique, une fois le temps écoulé. Le corps haut de gamme en acier inoxydable et verre résistant aux changements de température vous garantit un thé au goût exceptionnel de la meilleure qualité. Socle haut de gamme en acier inoxydable avec touches de commande lumineuses et affichage LED
Corps haut de gamme en acier inoxydable et verre résistant aux changements de température. Fonction maintien au chaud automatique jusqu'à 30 minutes. Extrême précision de température grâce au capteur de température intégré haute sensibilité.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente