Sèche-linge Pro Sèche-linge Pro (33 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Miele PDR1108 PDR 1108 sèche-linge semi-professionnel Smart Biz PDR 1108, pompe à chaleur, 8kg
MIELE PROFESSIONAL
Sèche-linge semi-pro PDR 1108 - 8 kg Pompe à chaleur- Carrosserie blanche pour 10 000 cycles max. Conforme à la Directive machines -Solution plug&play (branchement monophasé, câble d'alimentation fourni, arrivée d'eau froide seule) . Garant
Electrolux professionnal 916900245 TE1120HP - sèche linge MyPro 8kg pompe à chaleur - 230/50/1N
ELECTROLUX PROFESSIONNEL
Capacité 8'kg adaptée aux petites structures. Superposable à la machine WE170P/V avec kit. Pompe à chaleur : faible consommation, jusqu'à 60'% d'économie. Séchage doux préservant les textiles, rapide. Idéal avec machine myPRO 8'kg pour duo
Electrolux professionnal 916900292 TE1120P - sèche linge MyPro 8kg self-service - 230/50/1N - monnayeur obligatoire
ELECTROLUX PROFESSIONNEL
Capacité 8'kg adaptée au libre-service. Idéal pour campings, résidences étudiantes, armée et marine. Fonctionnement à condensation, pas d'évacuation nécessaire. Format compact, interface simple, 2 programmes préenregistrés. Usage semi-inten
Sèche linge 8kg à pompe à chaleur, blanc
MIELE PROFESSIONAL
Sèche-linge professionnel PDR 508 HP P LW à pompe à chaleur -8 kg -sélecteur rotatif. Tambour 130l -Blanc -construit pour 30 000 cycles d'utilisation, Garantie 2 ans pièces,MO et déplacements. Installation et mise en service comprises.
Sèche linge 10kg, sonde d'humidité résiduelle, gris acier, 380v
MIELE PROFESSIONAL
Sèche linge professionnel, capacité 10kg de linge sec, à évacuation, tambour inox, gris acier, construit pour 30000 cycles d'utilisation, garantie 2 ans pièces main d'oeuvre et déplacements, installation et mise en service comprises.
Sèche linge perf+ 8k, pompe à chaleur, inox, écran tactile
MIELE PROFESSIONAL
Sèche-linge professionnel PDR 908 HP P SST pompe à chaleur -8 kg - écran couleur tactile - 130l - Inox Machine construite pour 30 000 cycles d'utilisation, Garantie 2 ans pièces main d'oeuvre et déplacements. Installation et mise en serv
Boitier de connection externe XCI pour raccordement produits lessiviels, central
MIELE PROFESSIONAL
Boitier de connection externe XCI pour centrale de paiement et lessive liquide pour lave-linge et sèche-linge PWM/PDR 50X et PWM/PDR 90X
Sèche linge 8kg à évacuation, 380v commut 220v Blanc
MIELE PROFESSIONAL
Sèche-linge professionnel PDR 508 ROP EL LW à évacuation -8Kg, 380v commut 220v- sélecteur rotatif- tambour 130l -Blanc,construit pour 30 000 cycles d'utilisation, Garantie 2 ans pièces,MO et déplacements. Installation et mise en service c
Sèche linge perf+ 8kg,pompe à chaleur, écran tactile, blanc
MIELE PROFESSIONAL
Sèche-linge professionnel PDR 908 HP P LW pompe à chaleur- Capacité 8 kg-380V Commutable 220v-écran couleur tactile. 130l - Blanc . construit pour 30 000 cycles, Garantie 2 ans pièces main d'oeuvre et déplacements. Installation et mise en
Sèche linge 8 kg à évacuation, 380v commut 220, inox
MIELE PROFESSIONAL
Sèche-linge professionnel PDR 508 ROP EL SST à évacuation - Capacité 8 kg-380v commutable 220v -sélecteur rotatif. Tambour 130l -Inox. Construit pour 30 000 cycles.Garantie 2 ans pièces,MO et déplacements. Installation et mise en service co
Sèche linge 22 kg, sonde d'humidité, gris acier, 380v
MIELE PROFESSIONAL
Sèche linge professionnel, capacité 22kg de linge sec, à évacuation, tambour inox, gris acier, construit pour 30000 cycles d'utilisation, garantie 2 ans pièces main d'oeuvre et déplacements, installation et mise en service comprises.
Sèche linge perf+ 8kg, inox, écran tactile, à évacuation
MIELE PROFESSIONAL
PDR 908 ROP EL SST sèche-linge professionnel 8Kg écran LCD programmable, a évacuation, inox 380V/50/60Hz commutable 230V
Sèche linge 8 kg à pompe à chaleur, inox
MIELE PROFESSIONAL
Sèche-linge PDR 508 HP SST à pompe à chaleur-8 kg - 380v commut 230v -sélecteur rotatif -tambour 130l -Inox.Construit pour 30 000 cycles d'utilisation, Garantie 2 ans pièces MO et déplacements. Installation et mise en service comprises.
Sèche linge perf+ 8kg, blanc, écran tactile, à évacuation
MIELE PROFESSIONAL
Sèche-linge professionnel PDR 908 ROP EL LW à évacuation - 8 kg - 380v commutable 220 v- écran couleur tactile - tambour 130l - Blanc. Machine construite pour 30 000 cycles d'utilisation, Garantie 2 ans pièces main d'oeuvre et déplacement
Générateur de vapeur semi-professionnel 5L, carrosserie blanche
TECNOX
Chaudière en Inox. Carrosserie blanche. Résistance fixée au corps de chauffe (mais démontable). Fer à repasser vaporisant avec thermostat 800 W. Très bonne qualité de fabrication. Remplissage manuel avec bouchon doté d'une soupape de sécuri