Générateur de vapeur semi-professionnel 3,2L., carrosserie blanche

Main media

Détails du produit

Résistance fixée au corps de chauffe (mais démontable)
Remplissage manuel avec bouchon doté d’une soupape de sécurité

Volume d'eau (l.) 2,15
Puissance fer 800W

Très bonne qualité de fabrication

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fer à repasser

couleur de base

blanc

tension

230...230 V

vapeur intense

Oui

valeur de raccordement

2100 W

citerne

amovible

Profondeur

360 mm

Hauteur

280 mm

Largeur

260 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84513000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.