Boulonneuse à chocs FUEL Carré 1',18V, Bluetooth M18 ONEFHIWF1-0X

Main media

Boulonneuse à chocs FUEL Carré 1',18V, Bluetooth, 2033Nm / 2400Nm, 18V sans batterie, fixation bague de serrage - HD Box, sans batterie, ni chargeur - Réf. M18 ONEFHIWF1-0X

 
 

Détails du produit

Innovation mondiale: Première boulonneuse 1 sur le marché du sans filLa boulonneuse compacte M18 FUEL™ délivre une couple de serrage puissant de 2033 Nm (sans fil et sans air pneumatique) Délivre un couple de desserrage de 2400 Nm, idéal pour les boulons jusqu'au M424 Modes DRIVE CONTROL™ pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applicationsCouple identique à chaque utilisation grâce à l'application One-Key™La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via BluetoothVia ONE-KEY™, personnalisez votre paramétrage en fonction de votre application pour une meilleure productivité et une qualité de travail constante Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils Milwaukee® M18™

Spécificités techniques

Boulonneuse à chocs (sans fil)

avec chargeur

Non

tension nominale

18 V

poids, bloc d'accus inclus

5.9 kg

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.