Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
M18 FNB35-502X - Grignoteuse Fuel 18V 3,5mm, 5Ah - HD-Box, 2 batteries M18 B5, chargeur M12-18FC
Première grignoteuse sur batterie avec une capacité de coupe maximum de 3.5 mm? dans de l'acier tendre, 2.8 mm? pour de l'acier inoxydable et 3.8 mm pour de l'aluminium Réglage de la puissance sur 4 vitesses, ce qui permet d'adapter la vitesse selon la matière à travailler. Technologie de démarrage automatique intelligent, l'outil démarre lentement et passe à la vitesse maximale lorsque l'utilisateur commence la coupe, optimisant ainsi la précision et la sécurité. Changement de l'orientation du poinçon à 360° sans outil Extraction du poinçon sans outil La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application Sac d'aspiration pour maintenir l'environnement de travail propre et limiter les émissions de poussière respirées par l'utilisateur La LED intégrée vous permet d'éclairer votre zone de travail Poignée latérale anti-vibration, réduit les vibrations transmises à l'utilisateur Clip de ceinture et point d'attache pour une ceinture d'épaule L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane