Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Repère pré-percés type MG-DOG Diam. 20 mm vert HF
DOG TAGS
MG-DOG
pré-découpés, perforé avec trou
Les étiquettes MG-DOG sont accrochées sur des équipements sur lesquels il est impossible de fixer des repères comme les électrovannes ou les raccords hydrauliques.
Consultez-nous pour la disponibilité des autres couleurs.
Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.
Les coulerurs blanc PVC10050WH et jaune PVC10050YE sont UL certifiè.
Certificats
2011/65/EU
Test de laboratoire
CEI EN 60950-1
INDELEBILITE
CEI EN 61010-1
INDELEBILITE
CEMBRE STANDARD
INDELEBILITE
DIN 30643
Caractéristiques techniques
Matériel : rigid PVC
Classifié UL94 : V0
Silicium libre : oui
Pré-découpés : oui
Min températures d'utilisation : -30 °C
Max températures d'utilisation : 60 °C
Mg-dog
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Transparent
Magnétique
Inscription
Auto-adhésif
Couleur