Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La gamme HSR Thermorétractable a été spécialement développée pour couvrir un grand nombre d'applications industrielles, telles que : isolation de fils basse tension, identification, protection contre l'abrasion de tubes, tuyaux, etc.
Polyoléfine, paroi mince et flexible
Sans adhésif
Noire
Rouleau dévidoir carton de 5m
Températures d'utilisation de -55 à +135 °C
Température de rétreint minimum 120°C
Gaine non marquée
Gaine thermo-rétractable, paroi mince en rouleau dévidoir carton
Gaines à paroi mince HSR 3000 en dévidoir de rapport de rétreint 3/1
Dévidoir manuel de gaine thermorétractable paroi mince.
Idéal en maintenance quelle que soit l'intervention. Facile à
stocker, simple à utiliser. Disponibles également en rouge,
bleu, blanc, marron, jaune et transparent. Températures
d'utilisation :
-55°C à +135°C.Sans halogène.
Gaine rouleau hsr
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Homologation UL
taux de rétreint
Diamètre nominal en pouces
avec adhésif intérieur
diamètre interne après rétreint
diamètre interne avant rétreint
Température de fonctionnement
Matériau
Longueur
Type
épaisseur de paroi après rétreint
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme