CRC 46-80 (102L055/S)-Capuchon thermorétract BT étanche 46 à 80mm-Codet: 6798612

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre interne après rétreint 46 mm
  • diamètre interne avant rétreint 80 mm

CRC 46-80 (102L055/S)-Capuchon thermorétractable BT étanche-Rétreint mini/MAXI: 45/100mm pour câble 46/80mm (1x500 à 1 200mm²HTA-4x150 à 4x240mm²...)-Codet Enedis: 6798612

 
 

Détails du produit

Crb-crc-crr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout thermo-rétractable

taux de rétreint

2:1

avec adhésif intérieur

Oui

imprimable

Non

diamètre interne après rétreint

46 mm

diamètre interne avant rétreint

80 mm

température de fonctionnement

-30...100 °C

matériau

polyoléfine réticulé (XLPO)

type

rétrécissable à chaud

épaisseur de paroi après rétreint

3.8 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

paroi épaisse

couleur

noir

Info produit

Gamme

Crb-crc-crr

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.