Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La gaine thermorétractable GTI 3000 est particulièrement appropriée pour de nombreuses applications industrielles et d'installation.
Polyoléfine, paroi mince et flexible
Sans adhésif
Rouge
Barre de 1m
Températures d'utilisation de -55 à +135 °C
Température de rétreint minimum 120°C
Marquage sur gaine
Gaine thermo-rétractable, paroi mince en barre de 1m La gaine thermorétractable GTI 3000 est particulièrement appropriée pour de nombreuses applications industrielles et d'installation. Cette gaine procure non seulement une bonne isolation électrique mais offre également une excellente protection mécanique. Le rapport de rétreint élevé (3:1) - (2:1 à partir de 50 mm de damètre) - permet de couvrir un plus grand nombre de diamètres différents avec moins de références. Les applications les plus courantes sont l'isolation électrique et l'identification des connexions de fils et câbles. La gaine GTI 3000 donne un fini lisse et brillant. Disponible en noir, rouge, jaune, vert-jaune, bleu, blanc, brun, gris et transparent.
Gaine thermo gti
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Homologation UL
taux de rétreint
Diamètre nominal en pouces
avec adhésif intérieur
diamètre interne après rétreint
diamètre interne avant rétreint
Matériau
Longueur
Type
épaisseur de paroi après rétreint
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane