WCSM 24/6-Gaine thermorétractable épaisse étanche-Noire-Longueur: 1 m

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre interne après rétreint 6 mm
  • diamètre interne avant rétreint 24 mm
  • couleur noir
ICON

WCSM 24/6 étanche Noir 1m-Gaine thermorétractable noire polyoléfine à paroi épaisse avec adhésif d'étanchéité-Diamètre avant/après rétreint: 24/6mm (diamètre utile: 7/22mm)-Épaisseur après rétreint: 2,5mm

 
 

Détails du produit


Les gaines thermorétractables WCSM -Raychem de TE- (l'inventeur de ce concept) sont en polyéfine, à paroi épaisse et munie d'un adhésif d'étanchéité thermofusible.
Elles sont destinées à protéger mécaniquement, de façon accentuée, et rendre étanche un raccordement électrique, ou à réparer l'isolant d'un câble...
D'un rapport de rétreint de 4/1, la gamme permet de recouvrir un substrat (selon les références) de 3,5 à 115mm.
Il convient de préserver une marge de 10% du diamètre mini/MAXI de la gaine (par exemple, une WCSM 34/8 est utilisable sur un substrat de 30 à 9mm)

Wcsm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine thermo-rétractable et gaine rétractable à froid

homologation UL

Oui

diamètre interne après rétreint

6 mm

taux de rétreint

3:1

avec adhésif intérieur

Oui

diamètre interne avant rétreint

24 mm

température de fonctionnement

-55...135 °C

matériau

polyoléfine réticulé (XLPO)

type

rétrécissable à chaud

longueur

1 m

Modèle type

paroi épaisse

couleur

noir

épaisseur de paroi après rétreint

2.5 mm

Info produit

Gamme

Wcsm

Multiple de vente

1

Code Douane

85472000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.