Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Etiquette pour imprimantes laser type LLS-ILS 7 x 15 mm (planches A4)
Etiquettes pour imprimantes laser et jet d'encre
Adhésives
Étiquettes vierges pour imprimantes laser et jet d'encre. Fournies en
planches A4, pour des utilisation durables, et à haute température si
nécessaire. Les étiquettes LLS et ILS peuvent servir à identifier des
composants électriques et électroniques avec la qualité d'impression
d'une imprimante de bureau.
Fournies en pack de 10, et en matière très résistantes, les planches
d'étiquettes doivent être insérées une par une dans l'imprimante.
Les masques sont à créer par le client.
Matière : Polyester outdoor WPYM, blanc, opaque
Température d'application : -40°C à +140°C
Température d'utilisation : +10°C
Epaisseur : 50 ?
Modèle d'adhésif : permanent
Matière : Polyester outdoor GPYM, argenté, opaque
Température d'application : -40°C à +140°C
Température d'utilisation : +10°C (+50°F)
Epaisseur : 50 ?
Modèle d'adhésif : permanent
Matière : Polyester indoor YPYM, jaune, opaque
Température d'application : -40°C à +140°C)
Température d'utilisation : +10°C
Epaisseur : 50 ?
Modèle d'adhésif : permanent
Lls-ils
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
Transparent
magnétique
inscription
Longueur
Hauteur
Largeur
auto-adhésif
Couleur