Porte-repères Mémocab pour filerie - capacité 7 repères longueur de repérage 18mm - section 0,75mm² à 4mm² pour câbles D=2,3mm à D=4,8mm
Porte-repères Mémocab pour filerie 0,75mm² à 4mm²
Longueur de repérage 18mm
7 repères
Ø minimum : 2,3mm²
Ø maximum : 4,8mm²
Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.
Mémocab
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
crantage
transparent
diamètre du conducteur
avec zone de texte
diamètre du câble
Matériau
Longueur
Impression
Modèle type
Couleur
Type de pose