Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Scotchfil Ruban élastomère autosoudable isolant noir 1,5m x 38mm, mastic à base de caoutchouc synthétique non-corrosif, d'épaisseur 3mm, avec liner blanc débordant. Codet Enedis 67.98.895
Ruban autosoudable instantanément en une masse solide et homogène. Excellentes propriétés électriques et très bonne tenue au vieillissement
Peut être entouré, étiré ou moulé autour de formes irrégulières pour une isolation rapide et lisse
Approuvé UL
Tenue en température jusqu'à 80°C
Rubans électriques - Scotchfil™ Ruban élastomère autosoudable est un mastic isolant à base de caoutchouc synthétique non-corrosif noir - 38mm x 1,50m
Ruban mastic isolant à base de caoutchouc synthétique non-corrosif muni d'un intercalaire blanc débordant. Il a une épaisseur de 3 mm. Application : Recouvrement des angles vifs des cosses et des connexions. Reconstitution de l'isolant de câbles électriques BT. Joint d'étanchéité. Réparation des gaines de câbles. Suppression des irrégularités. Autosoudable instantanément en une masse solide et homogène autour de toutes formes, même irrégulières. Très souple : le ruban Scotchfil™ possède d'excellentes propriétés électriques, ainsi qu'une très bonne tenue au vieillissement. Il ne durcit pas, ne craquèle pas et ne moisit pas. Compatible avec tous les isolants de gaine de câble. Tenue en température de -20 °C à +80 °C. Ce ruban est non conducteur et s'utilise sans primaire.
Rubans élastomères
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
autosoudant/amalgamé
vulcanisé
adapté à la haute tension
isolant
résistance à la température
Matériau
Longueur
autoextinguible
épaisseur
Largeur
Couleur