Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Manchon fendu thermorétractable de réparation de câble RMS, Polyoléfine, Noir, face adhésivée, avec barette de fermeture métallique, diamètres 100mm/30mm pour câbles 35-85mm, longueur de 500mm
Les manchons RMS sont enroulés autour des câbles et fermés avec une barrette en acier. L'intérieur du manchon est adhésivé et permet d'étanchéifier le câble après rétreint. Les manchons RMS fournissent une solution de réparation rapide, une étanchéité et une isolation efficace.
Rapide, réalisant une parfaite étanchéité et conçu pour reconstituer des gaines de câbles endommagées
Le fort taux de retreint limite le nombre de tailles à 6, chaque taille couvrant de nombreuses dimensions de câbles : de 15 à 160 mm
Disponible en 4 longueurs standards ainsi que dans les longueurs habituelles du marché
Chaque kit RMS est prêt à l'emploi et contient un mode d'emploi, un papier abrasif et une lingette nettoyante
La barrette de fermeture métallique est en acier inoxydable SS316 pour forte résistance à la corrosion
Résistant aux intempéries et sans halogène
Les points de peinture thermochromatique (TCP) indiquent que le manchon a suffisament été chauffé
Les manchons RMS sont enroulés autour des câbles et fermés avec une barrette en acier. L'intérieur du manchon est adhésivé et permet d'étanchéifier le câble après rétreint. Les manchons RMS fournissent une solution de réparation rapide, une étanchéité et une isolation efficace.
Rapide, réalisant une parfaite étanchéité et conçu pour reconstituer des gaines de câbles endommagées
Le fort taux de retreint limite le nombre de tailles à 6, chaque taille couvrant de nombreuses dimensions de câbles : de 15 à 160 mm
Disponible en 4 longueurs standards ainsi que dans les longueurs habituelles du marché
Chaque kit RMS est prêt à l'emploi et contient un mode d'emploi, un papier abrasif et une lingette nettoyante
La barrette de fermeture métallique est en acier inoxydable SS316 pour forte résistance à la corrosion
Résistant aux intempéries et sans halogène
Les points de peinture thermochromatique (TCP) indiquent que le manchon a suffisament été chauffé
Manchon thermorétractable fendu rms
pour voir vos prix et les stocks
pour diamètre externe de câble
diamètre interne après rétreint
diamètre interne avant rétreint
Longueur
construction renforcée
épaisseur de paroi
Sans halogène
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane
Gamme