Repère pour fils et câbles Repère pour fils et câbles (21341 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Carnet de marquage de câble en vinyle auto-protégé 60 étiquettes 25.4 x 76.2 mm
BIZLINE
Carnet de marquage de câble en vinyle auto-protégé 60 étiquettes 25.4 x 76.2 mm pour étiquetage de fils et de câbles. Applications au-dessus ou en-dessous du sol. Finition mat. Diamètre maximum du fil ou câble (mm): 18.
Repère CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction chiffre 2 rouge
LEGRAND
Repère CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction Viking 3 avec chiffre 2 sur fond rouge
Repère CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction chiffre 4 jaune
LEGRAND
Repère CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction Viking 3 avec chiffre 4 sur fond jaune
Repère CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction chiffre 8 gris
LEGRAND
Repère CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction Viking 3 avec chiffre 8 sur fond gris
Repère CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction avec chiffre 5
LEGRAND
Repère CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction Viking 3 avec chiffre 5 sur fond vert
Repère CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction chiffre 9 blanc
LEGRAND
Repère CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction Viking 3 avec chiffre 9 sur fond blanc
Repère CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction chiffre 7 violet
LEGRAND
Repère CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction Viking 3 avec chiffre 7 sur fond violet
Repère CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction chiffre 6 bleu
LEGRAND
Repère CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction Viking 3 avec chiffre 6 sur fond bleu
Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec chiffre 1 brun
LEGRAND
Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² et blocs de jonction Viking 3 avec chiffre 1 sur fond brun
Porte-repères - noir - Duplix 7 caractères
LEGRAND
Porte-repères noir 7 caractères pour système de repérage Duplix - fixation avec collier Colring
Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec chiffre 0 noir
LEGRAND
Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² et blocs de jonction Viking 3 avec chiffre 0 sur fond noir
Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec chiffre 2 rouge
LEGRAND
Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² et blocs de jonction Viking 3 avec chiffre 2 sur fond rouge
Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec chiffre 3 orange
LEGRAND
Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² et blocs de jonction Viking 3 avec chiffre 3 sur fond orange
Capot de protection aux UV des repères Duplix
LEGRAND
Capot de protection contre agents extérieurs et UV des repères Duplix à clipser sur les porte-repères 7 caractères
Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec chiffre 5Vert
LEGRAND
Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² et blocs de jonction Viking 3 avec chiffre 5 sur fond vert
Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec chiffre 6 bleu
LEGRAND
Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² et blocs de jonction Viking 3 avec chiffre 6 sur fond bleu
Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec chiffre 7 violet
LEGRAND
Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² et blocs de jonction Viking 3 avec chiffre 7 sur fond violet
Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec chiffre 8 gris
LEGRAND
Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² et blocs de jonction Viking 3 avec chiffre 8 sur fond gris
Réglette 24 repères Mémocab larg.2,3mm + chiffre 1 selon couleur international
LEGRAND
Réglette de 24 repères imperdables moulés Mémocab largeur 2,3mm avec chiffre 1 selon code couleur international