Repères pour fils, longueur : 12mm (pour douille), blanc, rouleau : 2500 pièces

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur blanc
  • Type de pose à enficher

Repères pour fils, longueur : 12mm (pour douille), blanc, rouleau : 2500 pièces

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Système de repérage de câble

crantage

sans

transparent

Non

avec zone de texte

Oui

Matériau

plastique

Longueur

12 mm

type

à paroi mince

Impression

sans

Modèle type

étiquette

Couleur

blanc

Largeur

4 mm

Type de pose

à enficher

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.