Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Jeu de cordons Pointe de touche (4 mm)/Ban. coudée (4 mm) (N+R)-1000V-CATII
Jeu de cordons Pointe de touche (4 mm)/Ban. coudée (4 mm) (N+R)
Modèle SA101
Longueur: 1m
Pointes de touches 4mm
Câble PVC
Courant max: 12A
1 cordon rouge et un cordon noir
Sécurité: CAT III - 1000V et CAT IV - 600V selon nouvelle norme CEI61010-031:2015
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Pièce détachée
Accessoire
tension max. de fonctionnement
avec coffret/étui
catégorie de circuit de mesure
type de matériau isolant
capacité de courant
technique d'enfichage
finition de l'ensemble
Type d'accessoire/pièce détachée
Multiple de vente
Code Douane