Accessoires mesure portable Accessoires mesure portable (398 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Cordons PVC à Pointe de touche 1.5m CAT4 1kV CM4 x2K
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 cordons PVC à pointe de touche (1 rouge, 1 noir) / Fiche male coudée D=4mm isolée / 15A / 1,5 m / 1000V CAT IV
Cordon surmoulé Silic. 1,5 m DM4-CM4 Cat4 1kV RD/BK
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 cordons Silicone (1 rouge, 1 noir) surmoulés / Fiche male droite D=4mm isolée-Fiche male coudée D=4mm isolée / 15A / 1,5 m / 1000V CAT IV
Pointes de touche surmoulées CAT4 1kV RD/BK
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 pointes de touche surmoulées (1 rouge / 1 noire) pour installations CAT III & IV 1000V
TL175 Jeu de 2 cordons pointes de touche 2 mm longeur réglable TwistGuard
FLUKE FRANCE
Jeu de 2 cordons silicone pointes de touche 2 mm longeur réglable TwistGuard. Conforme CEI1010 600V Cat.IV/1000V Cat.III, courant max 10A
Kit d'accessoires de mesure pour électricien
CHAUVIN ARNOUX
Kit d'accessoires de mesure pour électricien comprenant 2 Pointes de touche surmoulées CAT IV, 2 cordons PVC (rouge/noire) surmoulés fiches male droite-male coudée 1,5 m, 2 pinces crocodiles, 2 pointes de touche D4mm surmoulées CAT II
Jeu de 2 pointes de touche 4 mm CAT II 300V
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 pointes de touche surmoulées 4mm (1 rouge et 1 noire) pour installations CAT 2 300V
Jeu de 2 pointes de touche 2 mm CAT II 300V
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 pointes de touche surmoulées 2mm (1 rouge et 1 noire) pour installations CAT 2 300V
Sacoche compatible MultiFix dimensions 120 x 200 x 60 mm
CHAUVIN ARNOUX
Sacoche équipée d'une poche intérieure, d'une dragonne et pouvant être associée à l'accessoire MultiFix. Dimensions intérieures utiles 120 x 200 x 60 mm
Jeu de deux pinces crocodiles (1 rouge / 1 noir)
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 pinces crocodiles (1 rouge et 1 noire) 15A pour installations CAT III & IV 1000V
Ensemble cordons et pointes de touche D4 pour multimètre
CHAUVIN ARNOUX
Kit d'accessoires composés d'un jeu de 2 cordons PVC RD/BK, fiche male droite 4mm isolée-fiche male coudée 4mm isolée, 15A, 1,5 m, 600V CAT IV et d'un jeu de 2 Pointes de touche D4 surmoulées, fiche femelle 4mm, CAT II 300V
Sacoche compatible MultiFix dimensions 120 x 320 x 60 mm
CHAUVIN ARNOUX
Sacoche équipée d'une poche intérieure, d'une dragonne et pouvant être associée à l'accessoire MultiFix. Dimensions intérieures utiles 120 x 320 x 60 mm
TL75-1 Jeu de cordons pointes de touche PVC
FLUKE FRANCE
Jeu de cordons (rouge, noir) pointes de touche PVC. CEI1010 1000V Cat.II, courant max 10 A
Sacoche souple No10 dimensions 180 x 75 x 45 mm
CHAUVIN ARNOUX
Sacoche souple No10 pour le transport et le stockage, dimensions utiles 180x75x45 mm
Jeu ptes touches bananes coudees double isolation 1000V dc
ELC
Jeu ptes touches bananes coudees double isolation 1000V dc. Conforme à la norme EN 61010-031 catégorie II. Tension max d'utilisation : 1000 Volts jusqu'à 36 A. SI capuchon en place : 1000 V Catégorie III (600 V catégorie IV, jusqu'à 36 A)
Sacoche de transport et de protection polyvalente
SEFRAM INSTRUMENTS
Sacoche de transport et de protection pour multimètres. Robuste et équipée d'une fermeture éclair, elle permet la protection des équipements de mesure
TP165X Sonde de test avec bouton de déclenchement de mesure (Fluke-15xx/166x)
FLUKE FRANCE
Sonde de test avec bouton de déclenchement de mesure (pour contrôleurs d'isolement Fluke-15xx ou testeurs d'installations Fluke-165x/166x)
TL224 Jeu deux de cordons modulaires silicone SureGrip coudé-droit
FLUKE FRANCE
Jeu de deux cordons modulaires silicone SureGrip coudé-droit. CEI1010 1000V Cat.III, 600V Cat.IV
TP88 Jeu de 2 pointes de touche fines 2 mm rigides isolées longueur 5 cm
FLUKE FRANCE
Jeu de 2 pointes de touche fines 2mm rigides longueur 5 cm. Facilitent l'accès aux points de mesure
TL36B Jeu de 2 cordons de mesure avec pointes de test et 2 pinces crocodiles
FLUKE FRANCE
Jeu de 2 câbles 1 m de long avec pointes de test de sécurité 2 mm, 2 pinces crocodiles de sécurité avec connexion filetée, ouverture 16 mm
Jeu de ptes de touches fines umax. : 60V dc rouge / noir
ELC
Jeu de 2 Pointes de Touches de 85 mm avec raccord de sécurité diamètre 4 mm, rouge et noire. Mini pointe diamètre 0,7 mm rétractable avec un protège pointe, étudiée pour la mesure sur la technologie CMS.
AC285 Jeu de 2 pinces crocodiles Suregrip, compatibles avec cordons TL22x
FLUKE FRANCE
Jeu de 2 pinces crocodiles (rouge, noire) Suregrip, compatibles cordons TL22x, Ouverture mâchoire 20mm, Imax=10A, CEI1010 1000V Cat.III, 600V Cat.IV