Jeu ptes touches bananes coudees double isolation 1000V dc

Main media

Caractéristiques principales

  • type de matériau isolant silicone
  • type d'accessoire/pièce détachée câble de mesure
  • technique d'enfichage technique de fiche de sécurité 4 mm
ICON

Jeu ptes touches bananes coudees double isolation 1000V dc. Conforme à la norme EN 61010-031 catégorie II. Tension max d'utilisation : 1000 Volts jusqu'à 36 A. SI capuchon en place : 1000 V Catégorie III (600 V catégorie IV, jusqu'à 36 A)

 
 

Détails du produit

Jeu de cordons silicone à pointes de touche
1,50 m - fiches bananes coudées de sécurité
PROTEGES : ils permettent la mesure en toute sécurité.
RESISTANTS : Cordons silicone, d'une très grande souplesse,
résistant à des températures pouvant atteindre +230 °C

Ts..

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

tension max. de fonctionnement

1000 V

avec coffret/étui

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

type de matériau isolant

silicone

finition de l'ensemble

Non

type d'accessoire/pièce détachée

câble de mesure

capacité de courant

36 A

technique d'enfichage

technique de fiche de sécurité 4 mm

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Info produit

Gamme

Ts..

Multiple de vente

1

Code Douane

90309000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.