Jeu de ptes de touches fines umax. : 60V dc rouge / noir

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre
  • technique d'enfichage technique de fiche de sécurité 4 mm
  • type de matériau isolant polychlorure de vinyle (PVC)
ICON

Jeu de 2 Pointes de Touches de 85 mm avec raccord de sécurité diamètre 4 mm, rouge et noire. Mini pointe diamètre 0,7 mm rétractable avec un protège pointe, étudiée pour la mesure sur la technologie CMS.

 
 

Détails du produit

Jeu de 2 pointes de touches extra fines rouge et noire
de 85 mm avec raccord de sécurité Ø4 mm
PROTEGES : destinés aux cordons équipés de fiches de 4 mm, ils permettent la mesure en toute sécurité
PRECIS : Les pointes de touches JPT 085 sont conçues pour la technologie CMS
RESISTANTS : tiges silicones, d'une très grande souplesse,résistant à des températures pouvant atteindre +230 °C

Ts..

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

finition de l'ensemble

Non

type d'accessoire/pièce détachée

autre

capacité de courant

1 A

technique d'enfichage

technique de fiche de sécurité 4 mm

avec coffret/étui

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT III

type de matériau isolant

polychlorure de vinyle (PVC)

tension max. de fonctionnement

600 V

Info produit

Gamme

Ts..

Multiple de vente

1

Code Douane

90309000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.