Jeu de pinces croco (4 mm, N+R)-1000V-CAT III et 600V-CAT IV

Main media

Caractéristiques principales

  • technique d'enfichage technique de fiche de sécurité 4 mm
ICON

Jeu de pinces croco (4 mm, N+R)-1000V-CAT III et 600V-CAT IV

 
 

Détails du produit

Jeu de pinces croco (4 mm, N+R)
Modèle SA110
Courant max: 20A
1 pince croco rouge et 1 noire
Connexion prévue pour fiche banane 4mm (type SA105)
Sécurité: CAT III - 1000V et CAT IV - 600V selon nouvelle norme CEI61010-031:2015

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

tension max. de fonctionnement

1000 V

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

capacité de courant

20 A

technique d'enfichage

technique de fiche de sécurité 4 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.