Jeu de pinces crocodiles isolees 660V dc rouge / noir

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée pinces crocodile
  • technique d'enfichage technique de fiche de sécurité 4 mm
  • type de matériau isolant polychlorure de vinyle (PVC)
ICON

Jeu de pinces crocodiles isolees 660V dc rouge / noir

 
 

Détails du produit

Jeu de Pinces Crocodiles Isolées : rouge et noire
avec raccord de sécurité Ø4 mm
PROTEGES : destinés aux cordons équipés de fiches de 4 mm, ils permettent la mesure en toute sécurité
PRATIQUE : très grande ouverture (20mm)
RESISTANTS : tiges silicones, d'une très grande souplesse,résistant à des températures pouvant atteindre +230 °C

Ts..

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

finition de l'ensemble

Non

type d'accessoire/pièce détachée

pinces crocodile

capacité de courant

20 A

technique d'enfichage

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement

1000 V

catégorie de circuit de mesure

CAT III

type de matériau isolant

polychlorure de vinyle (PVC)

avec coffret/étui

Oui

Info produit

Gamme

Ts..

Multiple de vente

1

Code Douane

90309000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.