TP165X Sonde de test avec bouton de déclenchement de mesure (Fluke-15xx/166x)

Main media

Caractéristiques principales

  • type de matériau isolant silicone
  • technique d'enfichage autre
  • type d'accessoire/pièce détachée câble de mesure

Sonde de test avec bouton de déclenchement de mesure (pour contrôleurs d'isolement Fluke-15xx ou testeurs d'installations Fluke-165x/166x)

 
 

Détails du produit

La sonde fine avec boutons de test vous permet de garder les yeux sur le panneau tout en sondant des points difficiles à atteindre.

Lead

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

pièce détachée

Oui

accessoire

Oui

tension max. de fonctionnement

600 V

avec coffret/étui

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

type de matériau isolant

silicone

capacité de courant

10 A

technique d'enfichage

autre

finition de l'ensemble

Non

type d'accessoire/pièce détachée

câble de mesure

Info produit

Gamme

Lead

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.