Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit adaptateur magnétique Rouge et Noir. Ils permettent de réaliser une mesure 'mains libres' dans les armoires électriques.
Kit de 2 adaptateurs magnétiques de sécurité, 1 rouge, 1 noir, diamètre 6,6mm, connexion par douille de sécurité 4mm. Courant admissible : 4A Température :
-20°C à +80°C Sécurité : CAT III - 1000V et CAT IV - 600V
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec des outils laser
compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons
compatible avec un vibromètre
peut être utilisé avec une caméra thermique
peut être utilisé avec un oscilloscope
peut être utilisé avec un instrument environnemental
peut être utilisé avec un calibrateur de process
utilisable un analyseur de puissance
peut être utilisé avec un testeur de machine
utilisable avec un testeur de mise à la terre
peut être utilisé avec un testeur d'installation
peut être utilisé avec un testeur d'appareils
utilisable avec une pince ampèremétrique
peut être utilisé avec un multimètre
convient pour le test de mobilité électrique
convient pour le test photovoltaïque
type d'adaptateur
sortie de type connecteur
entrée de type connecteur
avec coffret/étui
Multiple de vente
Code Douane