Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Multimètre TRMS 6000 points compatible Fluke Connect, 1000 Vac/dc, entées courant 400 mAac/dc, résistance 50 MW, continuité, diode, capacité,fréquence
Multimètre sans fil Fluke3000FC TRMS avec application FlukeConnect® et appel vidéo ShareLive™. Précis; fiable et facile à utiliser; le multimètre sans fil Fluke 3000FC est la solution idéale pour les techniciens professionnels.
Fc3
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
afficheur graphique à barres logarithmique
test haute tension pour enroulements de moteur
tension d'essai nominale 50 V
mesure de longueur de câble
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
mesure de puissance et d'énergie
mesure de la température TC
tension d'essai nominale 10 V
plage de mesure de la capacité max.
plus petite résolution, capacité
Classe de protection (IP)
mesure de la température
mesure de valeurs relatives
mémoire de valeurs de crête
mesures du facteur de durée
tension d'essai nominale 1 000 V
tension d'essai nominale 250 V
tension d'essai nominale 500 V
stockage de valeurs maximal
affichage multiple
plage de mesure de la tension max. CC
version anti-déflagration
interface Bluetooth
test de continuité/test de diodes
mesure de l'inductance
plus petite résolution, tension continue
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
interface IR
test de continuité
interface
sélection de la plage de mesure
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
afficheur graphique à barres linéaire
affichage rétro-éclairé
tension max. catégorie de circuit de mesure
coupe-circuit automatique
mesure de la vitesse de rotation
analyse d'harmonique/qualité de puissance
mesure de la température RTD
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
plus petite résolution, fréquence
plage de mesure de la fréquence, max.
tension d'essai nominale 100 V
stockage de valeur minimal
catégorie de circuit de mesure
plage de mesure de la résistance max.
plage de mesure du courant max. CC
plage de mesure du courant max. CA
plage de mesure de la tension max. CA
mesure de conductivité
plus petite résolution, résistance
plus petite résolution, courant alternatif
plus petite résolution, tension alternative
plus petite résolution, courant continu
avec mesure de niveau (dB)
mesure de la fréquence
mesure de la capacité
Affichage
mémoire de valeur mesurée
Alimentation