Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Multimètre numérique TRMS 1000 Vac/dc 10 Aac/dc, entrée 400 mA, résistance, continuité, test de diode, fréquence, rétroéclairage
Précis, fiable et facile à utiliser, le multimètre numérique Fluke 177 est la solution préférée des techniciens professionnels du monde entier. Le Fluke 177 est la référence du secteur, avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin.
Fl17x
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
tension max. catégorie de circuit de mesure
test haute tension pour enroulements de moteur
coupe-circuit automatique
mesure de la vitesse de rotation
analyse d'harmonique/qualité de puissance
mesure de puissance et d'énergie
mesure de valeurs relatives
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
mesure de longueur de câble
tension d'essai nominale 50 V
tension d'essai nominale 10 V
plus petite résolution, capacité
plage de mesure de la capacité max.
mesure de la température
stockage de valeur minimal
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
plus petite résolution, fréquence
plage de mesure de la fréquence, max.
plage de mesure de la résistance max.
plage de mesure du courant max. CC
plage de mesure du courant max. CA
plage de mesure de la tension max. CC
plage de mesure de la tension max. CA
mesure de conductivité
mémoire de valeur mesurée
Alimentation
sélection de la plage de mesure
Affichage
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
avec mesure de niveau (dB)
mesure de la fréquence
plus petite résolution, tension continue
mesure de l'inductance
test de continuité/test de diodes
afficheur graphique à barres logarithmique
afficheur graphique à barres linéaire
affichage rétro-éclairé
mesures du facteur de durée
mémoire de valeurs de crête
mesure de la température TC
mesure de la température RTD
tension d'essai nominale 500 V
tension d'essai nominale 250 V
tension d'essai nominale 1 000 V
tension d'essai nominale 100 V
plus petite résolution, résistance
plus petite résolution, courant alternatif
plus petite résolution, tension alternative
plus petite résolution, courant continu
catégorie de circuit de mesure
affichage multiple
stockage de valeurs maximal
interface Bluetooth
version anti-déflagration
interface IR
mesure de la capacité
interface
test de continuité
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)