Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pack multimètre TRMS Fluke-279 FC avec caméra thermique Intégrée -10 à 200°C et sonde flexible iFlex (Gamme 2500Aac) et batterie supplémentaire
Le multimètre thermique TRMS 279FC de Fluke vous permet de trouver; réparer; valider et signaler de nombreux problèmes électriques assez rapidement pour être sûr qu'ils sont résolus. Localisez le problème immédiatement.
Fctmm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
tension max. catégorie de circuit de mesure
coupe-circuit automatique
mesure de la vitesse de rotation
analyse d'harmonique/qualité de puissance
mesure de puissance et d'énergie
mesures du facteur de durée
mémoire de valeurs de crête
mesure de valeurs relatives
tension d'essai nominale 500 V
plus petite résolution, capacité
tension d'essai nominale 250 V
tension d'essai nominale 1 000 V
tension d'essai nominale 100 V
stockage de valeur minimal
mesure de longueur de câble
tension d'essai nominale 50 V
tension d'essai nominale 10 V
mesure de la température TC
plus petite résolution, résistance
plus petite résolution, courant alternatif
plus petite résolution, tension alternative
catégorie de circuit de mesure
affichage multiple
stockage de valeurs maximal
mémoire de valeur mesurée
Alimentation
plage de mesure de la résistance max.
plage de mesure du courant max. CA
affichage rétro-éclairé
sélection de la plage de mesure
Affichage
plus petite résolution, tension continue
mesure de l'inductance
test de continuité/test de diodes
interface
test de continuité
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
test haute tension pour enroulements de moteur
afficheur graphique à barres logarithmique
afficheur graphique à barres linéaire
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
plage de mesure de la capacité max.
plus petite résolution, mesure température
plage de mesure de la température max.
mesure de la température
mesure de la température RTD
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
plus petite résolution, fréquence
plage de mesure de la fréquence, max.
plage de mesure de la tension max. CC
plage de mesure de la tension max. CA
mesure de conductivité
interface Bluetooth
version anti-déflagration
interface IR
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
avec mesure de niveau (dB)
mesure de la fréquence
mesure de la capacité