2100-GAMMA Testeur de tension 2 pôles 1000 Vac/1200 Vdc,double affichage LCD/LED

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'essai 2 pôles
  • plage de mesure de la tension 12...1200 V
  • affichage de la tension LED/LCD

Testeur de tension 2 pôles 2100-Gamma 1000 Vac/1200 Vdc,double affichage LCD/LED, garantie 4 ans.

 
 

Détails du produit

Testeur de tension et de continuité avec indicateur d'ordre des phases, mesure de résistance et détection de tension sans contact.

Ampvc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Ampvc

Voltmètre

plage de mesure de la résistance

0...500 kOhm

utilisable en cas de précipitations

Non

mesure de la résistance

2000 Ohm

type d'essai

2 pôles

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

charge commutable

Oui

affichage du sens du champ tournant

Oui

plage de mesure de la tension

12...1200 V

éclairage des points de mesure

Oui

protection des extrémités de sonde

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

détection de la tension sans contact

Oui

affichage de phase unipolaire

Oui

charge de base interne

Oui

affichage de la tension

LED/LCD

longueur

280 mm

indicateur de continuité

optique/acoustique

test de continuité

Oui

Alimentation

pile non-rechargeable

largeur de lame

2 mm

longueur de lame

15 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.