Détecteur BT LED 1000 V pointes D= 2 mm : 12-900 V AC/12-1000 V DC, rot. de phas

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'affichage acoustique et optique
  • Tension nominale 0.012...0.9 kV
  • Modèle type 2 pôles
ICON

Détecteur BT LED (8 seuils) : 12-900 V AC/12-1000 V DC. Pointes de touche D= 2 mm. Sonore & lumineux. LED tension dangereuse. Continuité (80 ', tempo. 10 s.). Indication de polarité DC. Indication de phase. Rotation de phase. Lampe.

 
 

Détails du produit

Detex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contrôleur de tension

avec mécanisme de test intégré

Oui

fréquence

50...60 Hz

type d'affichage

acoustique et optique

type de tension

AC/DC

lieu d'utilisation

installations intérieures et en plein air

Tension nominale

0.012...0.9 kV

application

appareillage de connexion et ligne aérienne

Modèle type

2 pôles

Info produit

Gamme

Detex

Code Douane

90303370

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.