Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Vérificateur d'absence de tension avec mesure des tensions continues et alternatives. Indication de la tension alternative tri-phasée. Mesure de la fréquence. Test RCD. Test de continuité. Test des embouts. Test en cas de batterie vide.
Vérificateur d'absence de tension catégorie IV 600 V Mesure des tensions continues et alternatives.
Indication de la tension alternative tri-phasée.
Mesure de la fréquence.
Test RCD.
Test de continuité.
Test des embouts.
Test en cas de batterie vide. • Test de rotation (courant alternatif triphasé) : gamme de tension 57 V-400 V et gamme de fréquence 50 Hz à 60 Hz.
• Intervalle de température de fonctionnement (°C):
-15 à + 45 .
• Intervalle de température de stockage (°C) :
-20 à +60.
• Intervalle d'humidité de travail : ≤,85% HR.
• Classe de protection contre les surtensions : CAT III 690 V CAT IV 600 V.
• Classe de pollution : 2.
• Règles de sécurité IP65 EN61010-1 EN61243-3 (2010).
• Poids (g) : 295 (piles incluses).
• Dimensions (mm) : 272 x 85 x 31.
• Piles IEC LR03 (AAA) (x 2).
• Intervalle automatique : intervalle complet.
• Éclairage : intervalle complet.
• Indication de batterie faible tension (V): environ 2.4.
• Indication de dépassement d'intervalle (V): environ 755.
• Mode veille automatique : courant de veille <10μ,A.
• Mode silencieux : intervalle complet.
• Rétro-éclairage : intervalle complet.
• Écran LCD (tension) : 6 V~ 690 V.
• Écran LCD (fréquence) : 40 Hz~400 Hz.
La gamme d'appareils de contrôle et test sont les incontournables des professionnels, et notamment des électriciens. Ils sont fiables, précis et assurent la sécurité et la qualité du travail des professionnels !
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
lieu d'utilisation
Tension nominale
type d'affichage
Type de tension
Application
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane