Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détectez facilement les anomalies thermiques invisibles à l'oeil nu avec son capteur thermique haute résolution de 256x192 pixels. Ecran 3,5' 320x240 pixels. Plage de température de -10 à 400°C. Format pocket, batterie 3,7V, autonomie 4h.
Capteur thermique :
Mesurez avec précision de ±2°C ou ±2% les dysfonctionnements grâce au capteur thermique infrarouge haute résolution (256 x 192 pixels), avec une plage de température étendue de -10°C à 400°C.
Visualisez les détails de vos images thermiques grâce à l'écran large de 3,5'' avec une résolution de 320 x 240 pixels.
Balayez rapidement de grandes surfaces grâce à l'objectif grand angle de 50° x 37°.
Fonctionnalités / réglages :
Différenciez aisément en fonction de l'environnement les différences de température grâce aux 5 palettes de couleurs.
Repérez et comparez les températures maximale, minimale et centrale en simultanées grâce à l'affichage des pointeurs.
Naviguez intuitivement sur l'écran grâce aux boutons en Soft Touch noirs antidérapants pour une utilisation même les mains mouillées.
Protection IP 54 adaptée au travail en intérieur et en extérieur ; résistante aux chocs grâce à sa coque de protection en Soft Touch.
Enregistrement photo, avec transfert par câble USB-C (inclus) ou par carte micro-SD 4 GB (incluse).
Autonomie jusqu'à 4 heures grâce à sa batterie Li-ion 3,7 V ; temps de recharge de 2 heures par câble USB-C (inclus).
Compacte (conçue pour tenir dans une poche) et légère (seulement 210g).
Visioval®
pour voir vos prix et les stocks
Classe de protection (IP)
Gamme
Multiple de vente
Code Douane