Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coupe-tubes plastique à crémaillère capacité de coupe 42 mm permettant de réaliser des coupes en toute facilité sans déformation réduite du tube multicouches. Avantage : lame échangeable en cas d'usure.
Coupe-tubes pour tubes en cuivre D= 3-45 mm permettant de couper les tubes métaux fins. Molette changeable sans outils. 4 rouleaux pour plus de précision. Ébavureur complètement extractible.
Produit d'étanchéité pour raccords filetés. Haute tenue en température et en pression. Conforme aux principales normes européennes pour le gaz, l'eau chaude et l'eau potable : CLP, cahier des charges Gaz de France, EN 751-1 Classe H.
Déboucheur à pompe professionnel pour lavabo, évier, douche, cuvette WC, etc. 2 embouts pour tous les types de débouchage. Corps et embouts résistants aux produits ménagers de débouchage.
Ouverture extra large jusqu'à 30% plus grande que les pinces classiques. Bouton de verr1llage rapide : réglage plus simple et plus précis, 18 positions de verr1llage. Manches gainés anti-glissement. En chrome vanadium, très résistant.
Clé à cliquet : 4 dimensions par clé. Levier d'inversion = confort. Angle de reprise de 5° = rapidité. Gain de poids et de place. Jeu de 2 clés livrées en trousse. Dimensions : 8x10-12X13 et 16x17-18X19 MM.
Ouverture extra-large entre 28 et 70% plus grande que les pinces classiques. Manches gainés très larges : meilleure préhension et effort moindre à fournir.Pince en chrome vanadium, outil très résistant avec double traitement thermique.
Clé extra légère. Mors fins pour une accessibilité maximale. Grande ouverture, graduation sur mors fixe, poignée anti-glissement. Acier Chrome Vanadium avec finition triple couche nickel + chrome.
Nettoyer en profondeur radiateurs et planchers chauffants. Nettoyage mécanique et/ou chimique pour supprimer boues et algues. Débit max 80L/min. Pression max 8 bar. Compresseur auto-lubrifié, puissance 1,5 kW, aspiration 200 L/min.
Pomper, tester et purger. Réservoir plastique résistant aux chocs et léger. Brevet EA85 anti-calcaire pour éviter les blocages dus aux eaux calcaires. Manomètre de classe 1.6. Liquide accepté : eau, Glycol (rinçage obligatoire) et huile.
Ouverture extra large jusqu'à 30% plus grande que les pinces classiques. Bouton de verr1llage rapide : réglage plus simple et plus précis, 18 positions de verr1llage. Manches gainés anti-glissement. En chrome vanadium, très résistant.
Double fonction : calibrage et ébavurage intérieur. 4 diamètres pour calibrer les dimensions les plus utilisées. Produit résistant, corps en acier bruni, dureté 95 HrB.
Ébavureur multiusage 3 à 42 mm permettant d'ébavurer les tubes à l'intérieur et à l'extérieur après une coupe. Corps en terpolymère (ABS) et lame en acier.
Mini coupe-tubes cuivre 3 à 16 mm permettant de couper les tubes métaux fins. Matériau corps : magnésium. Matériau manche : alliage de zinc. Avantage : petit et fin pour couper dans des endroits difficiles.
Clé serre-tube PVC 300 mm permettant de travailler sur des pièces à parois minces qui risquent de s'écraser au serrage. La minceur de la sangle permet de passer dans les endroits difficiles d'accès. Sangle en nylon très résistante.