Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Déboucheur manuel à câble pour canalisations Ø25-75mm, longueur de câble maximale de 10m. Livré avec câble de débouchage Ø 7 mm, longueur 7,5 m, pour canalisations Ø 25-50 mm :
- Grande flexibilité pour une avance rapide dans la canalisation, même dans les courbes et coudes des tubes étroits. - Vrille articulée pour un passage facilité dans les coudes. - Très résistant, en acier spécial traité haute qualité, avec âme acier.
Maniable et léger, seulement 2,7kg avec câble.
Utilisation manuelle pour les bouchons faciles et rapides à enlever.
Utilisation avec une perceuse électrique (non fournie) pour les bouchons récalcitrants :
- Manivelle amovible sans outils, s'enlève en quelques secondes.
- Adaptateur 6 pans au centre du tambour.
- Poignée ergonomique avec revêtement Soft Touch®, pour un excellent maintien en rotation.
Système anti-éjection : pour empêcher la sortie et la perte involontaires du câble dans la canalisation. Tambour en plastique, antichoc et anticorrosion, avec grandes ouvertures pour bien visualiser le câble disponible et faciliter son séchage après nettoyage.
Mandrin Ø 13 mm pour serrage des câbles de débouchage de différents diamètres.
Livré avec une paire de gants.
Capacités évolutives grâce aux câbles optionnels Ø 10 mm / longueur 7,5 m et Ø 8 mm / longueur 10 m.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
Modèle type