Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
Jonction en ligne
Polyuréthane
Résine polyuréthane hydrophobe
Installation rapide et propre grâce au bec intégré
Ecarteur de phase intégré
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
Le moule s'adapte à la section de câble sans découpe ni rubanage grâce aux mousses préformées et prédécoupées installées aux entrées de câbles. Le sachet de résine bi- composants est équipé d'un embout vissable adapté au moule pour éviter tout contact avec la résine lors du mélange et du remplissage. Tous les kits sont qualifiés
selon la norme EN50393. Le moule s'adapte à la section de câble sans découpe ni rubanage grâce aux mousses préformées et prédécoupées installées aux entrées de câbles. Le sachet de résine bi- composants est équipé d'un embout vissable adapté au moule pour éviter tout contact avec la résine lors du mélange et du remplissage. Tous les kits sont qualifiésselon la norme EN50393. Plage d'application : 4x16 à 4x35 mm2
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
tension nominale U0/U (Um)
accessoires de connexion
jonction de transition papier / synthétique
section nominale du conducteur
avec blindage concentrique
homologation du secteur minier
type de matériau isolant
Nombre de conducteurs
Sans halogène
Modèle type