Branchement souterrain Branchement souterrain (465 produits)


Gel d'étanchéité des connexions BIZ'GEL 1 l
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL 1 l. Étanchéité et isolation des connexions électriques. Bi-composant à mélanger selon un rapport 1:1. Réticulation rapide (en fonction de la température). Ré accessible. Non toxique. Sans date de péremption.
Gel d'étanchéité BIZ'GEL MAX 1 l
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL MAX 1 l pour étanchéité et isolation des connexions électriques. Bi-composant à mélanger selon un rapport 1:1. Réticulation rapide en fonction de la température. Réutilisable, ré-accessible, sans date de péremption.
Gel d'étanchéité des connexions BIZ'GEL EXPRESS 280 ml
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL EXPRESS 280 ml. Etanchéité et isolation des connexions éléctriques. Mono-composant. Prêt à l'emploi. Quelque soit la position de la boîte de dérivation. Réaccéssible. Non toxique. Sans date de péremption.
Gel d'étanchéité des connexions BIZ'GEL en pochette 170 ml
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL en pochette 170 ml. Etanchéité et isolation des connexions éléctriques. Mono-usage et dosage prédéfini. Réticulation rapide (en fonction de la température). Réaccéssible. Non toxique. Sans date de péremption.
Gel d'étanchéité des connexions BIZ'GEL en pochette 210 ml
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL en pochette 210 ml. Etanchéité et isolation des connexions éléctriques. Mono-usage et dosage prédéfini. Réticulation rapide (en fonction de la température). Réaccéssible. Non toxique. Sans date de péremption.
Gel d'étanchéité des connexions BIZ'GEL en pochette 420 ml
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL en pochette 420 ml. Etanchéité et isolation des connexions éléctriques. Mono-usage et dosage prédéfini. Réticulation rapide (en fonction de la température). Réaccéssible. Non toxique. Sans date de péremption.
3M Scotchcast Trousse Coulée de Jonction BT 92-NBA 0
3M FRANCE
3M Scotchcast Trousse Coulée de Jonction BT 92-NBA 0 est composée d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile et un sachet de Resine PU 40 de 90ml
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA1
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA2
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA3
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA4
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA5
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA6
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA7
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
3M Scotchcast Jonction BT 92NBA1C avec connecteur
3M FRANCE
Les trousses de jonction avec connecteurs intégrés sont composées d'un moule rigide transparent en un seul élément à fermeture par clipsage, d'un sachet de résine polyuréthane n°40 bi-composants et d'un connecteur multi-section.
3M Scotchcast Résine 40 PU taille C - 426 G - 370ml
3M FRANCE
La résine Scotchcast n° 40 est une résine polyuréthane bi-composants, polymérisable à température ambiante, conditionnée dans un sachet thermo-soudé équipé d'un embout auto-perforant.
3M Scotchcast Résine 40 PU taille B - 230 G - 200ml
3M FRANCE
La résine Scotchcast n° 40 est une résine polyuréthane bi-composants, polymérisable à température ambiante, conditionnée dans un sachet thermo-soudé équipé d'un embout auto-perforant.
Kit de connexion SQUALE 6 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 4 x 6 mm²
BIZLINE
Kit de connexion SQUALE 6 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 4 x 6 mm² avec séparateur de câbles. Permet d'étanchéifier et protéger les connexions. Non toxique, sans date de péremption et réaccessible. Installation intérieur/extérieur.
GelBox 25-Boîte de jonction BT avec gel préinstallé + connecteur 4x6 à 25(35)mm²
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
GelBox 25 -Boîte de jonction BT avec gel préinstallé et connecteur à perforation d'isolant muni de vis autocassantes-Sections: 4x6 à 25mm² (alu ou cuivre câblé) ou 4x6 à 35mm² (alu massif rond)
Kit de connexion SQUALE 10 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 4 x 16 mm²
BIZLINE
Kit de connexion SQUALE 10 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 4 x 16 mm² avec séparateur de câbles. Permet d'étanchéifier et protéger les connexions. Non toxique, sans date de péremption et réaccessible. Installation intérieur/extérieur.
RayGel Plus 1-Boîte de jonction/dérivation avec gel 3-5x1,5-2,5mm²-Sans connect
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
RayGel Plus 1-Boîte de jonction/dérivation avec gel préinstallé acceptant 3 à 5 conducteurs de section 1,5 à 2,5mm² - Livrée sans connecteur
SQUALE Box S3 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 3 x 4 mm² (x 10)
BIZLINE
SQUALE Box S3 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 3 x 4 mm² (x 10). Plusieurs connecteurs compatibles. Etanchéité par gel des connexions en un clic. 3 ouvertures possibles. Installation dans une boîte de dérivation adaptée.
Kit de connexion SQUALE 25 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 4 x 35 mm²
BIZLINE
Kit de connexion SQUALE 25 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 4 x 35 mm² avec séparateur de câbles. Permet d'étanchéifier et protéger les connexions. Non toxique, sans date de péremption et réaccessible. Installation intérieur/extérieur.