3M Scotchcast Résine 40 PU taille B - 230 G - 200ml

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau résine polyuréthane non chargée

La résine Scotchcast n° 40 est une résine polyuréthane bi-composants, polymérisable à température ambiante, conditionnée dans un sachet thermo-soudé équipé d'un embout auto-perforant.

 
 

Détails du produit

Résine polyuréthane
Sachet bi-composants avec bec verseur intégré
Utilisation rapide et propre grâce au bec intégré
Garantit la plus haute qualité d'isolation électrique pour une application professionnelle

La résine Scotchcast™ n° 40 est une résine polyuréthane bi-composants, polymérisable à température ambiante, conditionnée dans un sachet thermo-soudé équipé d'un embout auto-perforant.
La résine Scotchcast™ n° 40 est utilisée pour l'isolation et l'étanchéité d'accessoires de raccordement électrique en basse tension et nécessitant une excellente rigidité diélectrique. Caractéristiques : Résine classée L-I-W, L-MP-W et M-MP-W selon la méthode d'essai HD631.1.S2.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39095090

Résine pour câble

quantité

200 ml

Matériau

résine polyuréthane non chargée

poids net

230 g

homologation du secteur minier

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.