Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Etiqueteuse industrielle connectable USB et Wifi, pour les installateurs réseau, ruban 24 mm max, clavier AZERTY, livrée avec mallette, batterie, adaptateur
Etiqueteuse pour les infrastructures réseau
Créez à la demande des étiquettes durables pour l'identification des câbles réseau, des équipements et des panneaux de brassage grâce à cette étiqueteuse Wi-Fi. Utilisez le logiciel P-touch Editor à partir de votre PC ou une des applications disponibles gratuites sur smartphone pour simplifier votre travail d'étiquetage.
- Imprime jusqu'à 24 mm de largeur
- Vitesse d'impression jusqu'à 30 mm/sec
- Grand écran LCD rétro-éclairé
- Tailles rubans : Laminés TZe 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm - Thermo-rétractables HSe 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 / 23,6 mm
- Découpe automatique et demi-coupe & Connectable USB et Wi-Fi
- Application gratuite pour imprimer plusieurs identifications de câbles stockées dans votre compte Fluke Networks & compte Linkware Live
- Inclus : 1 ruban auto-laminé TZE-SL, 1 ruban adhésif puissant, un adaptateur secteur, une batterie Li-ion et une mallette de transport
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de lignes de texte
largeur max. de l'étiquette
résolution d'impression
procédé d'impression
méthode de saisie
Modèle type
Multiple de vente