Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cable Cleat, Stainless Steel, Trefoil Co
Le taquet de câble en trèfle en acier inoxydable CCSSTR5461-X offre une protection contre les environnements extrêmes et les défaillances du courant liées aux de courts-circuits. Certifié CEI 61914:2015, testé jusqu'à 172kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Il est compatible avec le diamètre de câble de 54-61mm et s'installe en utilisant un support de montage ou directement dans le barreau de chemin de câbles à l'aide du trou de fixation et du boulon M8 fourni par l'utilisateur. Contient une entretoise amovible en acier inoxydable 316L.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
température de montage
Type de fixation
Température de fonctionnement
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
champ d'inscription
Couleur