Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
3M GTI-3000 gaine thermorétractable 3:1 d= avant rétreint 3.0 mm Vert/Jaune
Polyoléfine, paroi mince et flexible
Sans adhésif
Vert/Jaune
Barre de 1m
Températures d'utilisation de -55 à +135 °C
Température de rétreint minimum 120°C
Marquage sur gaine
Gaine thermo-rétractable, paroi mince en barre de 1m La gaine thermorétractable GTI 3000 est particulièrement appropriée pour de nombreuses applications industrielles et d'installation. Cette gaine procure non seulement une bonne isolation électrique mais offre également une excellente protection mécanique. Le rapport de rétreint élevé (3:1) - (2:1 à partir de 50 mm de damètre) - permet de couvrir un plus grand nombre de diamètres différents avec moins de références. Les applications les plus courantes sont l'isolation électrique et l'identification des connexions de fils et câbles. La gaine GTI 3000 donne un fini lisse et brillant. Disponible en noir, rouge, jaune, vert-jaune, bleu, blanc, brun, gris et transparent.
Gaine thermo gti
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
taux de rétreint
diamètre nominal en pouces
homologation UL
avec adhésif intérieur
Température de fonctionnement
Matériau
diamètre interne après rétreint
diamètre interne avant rétreint
Longueur
Modèle type
Couleur
épaisseur de paroi après rétreint
Sans halogène
type
Gamme
Multiple de vente
Code Douane