Codeur absolu

Main media

Code gray 5 khz, pour h8ps, 256 impulsions/tour, 12-24 vc.c., sortie collecteur ouvert, câble 2 m avec connecteur

 
 

Détails du produit

Codeur économique, diamètre de 50 mmModèle absolu
Diamètre extérieur de 50 mm
Résolution : 256 (8 bits)
Conception légère avec un boîtier en plastique

Codeur économique, diamètre de 50 mmModèle absolu
Diamètre extérieur de 50 mm
Résolution : 256 (8 bits)
Conception légère avec un boîtier en plastique

E6cp-a

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Codeur

taille de construction

50 mm

Degré de protection (NEMA)

autre

principe de mesure physique

optique

finition du trajet de transmission

autre

nombre d'impulsions par révolution

5000...5000

diamètre de l'arbre

5.98...5.992 mm

nombre de révolutions

1000...1000

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif

arbre plein

nombre de pas par révolution

256...256

Classe de protection (IP)

IP50

standard pour interfaces

autre

Finition du raccordement électrique

câble avec connecteur

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

nombre d'impulsions max.

256

Matière

plastique

sorties de signal de l'encodeur rotatif

autre

programmable

Non

Modèle type

encodeur absolu

Info produit

Gamme

E6cp-a

Multiple de vente

1

Code Douane

90329000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.