Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de proximité, inductif, entièrement métallique acier inoxydable 303, m18, blindé, 10 mm, dc, 3 fils, npn no, connecteur m12
Détection stable de l'aluminium et du ferBoîtier entièrement métallique robuste
Distance de détection plus longue, jusqu'à quadruplée
Modèles haut de gamme avec la même distance de détection pour le fer et l'aluminium
Immunité au champ magnétique sur les modèles haut de gamme
IO-Link pour les modèles haut de gamme
Modèles avec revêtement résistant à la soudure disponibles
Visualisation lisible de l'état, grâce à un indicateur LED haute luminosité visible à 360 °
Distance de détection de l'impression laser sur la face active pour éviter les erreurs de remplacement
Modèles à connecteur, câble et cordon spiralé disponibles
Certification UL et CSA
Détection stable de l'aluminium et du ferBoîtier entièrement métallique robuste
Distance de détection plus longue, jusqu'à quadruplée
Modèles haut de gamme avec la même distance de détection pour le fer et l'aluminium
Immunité au champ magnétique sur les modèles haut de gamme
IO-Link pour les modèles haut de gamme
Modèles avec revêtement résistant à la soudure disponibles
Visualisation lisible de l'état, grâce à un indicateur LED haute luminosité visible à 360 °
Distance de détection de l'impression laser sur la face active pour éviter les erreurs de remplacement
Modèles à connecteur, câble et cordon spiralé disponibles
Certification UL et CSA
E2ew
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
SIL conformément à IEC 61508
immunité au brouillage contre les champs magnétiques
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Longueur du capteur
Hauteur du capteur
Diamètre du capteur
Résistant à l'épreuve de la pression
Largeur du capteur
Type d'interface
Type d'activation
Tension d'alimentation
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Conditions de montage mécaniques du capteur
Courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Finition de la fonction de commutation
Finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
Nombre de sorties retardées protégées
Nombre de sorties de semiconducteur protégées
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
Distance de commutation
Fréquence de commutation
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
Possibilité de mise en cascade
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme