Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur inductif, laiton nickelé M12, connecteur M12, Sn 8mm, montage non encastré, corps long, sortie PNP NO, Alimentation 10-36Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 2kHz, température -25°C-+70°C IP67
Capteur de proximité inductif, boîtier en laiton nickelé M12, filetage M12, épaisseur 8 mm, montage non encastré, corps allongé, sortie PNP NO, tension d'alimentation 10-36 Vcc, courant de sortie max. 200 mA, fréquence de commutation max. 2 kHz, température de fonctionnement -25 °C à +70 °C, indice de protection IP67
Large gamme de détecteurs inductifs standard dernière génération en boîtiers M12, M18, M30. Existent en portée standard ou augmentée. Portée de 2 à 22mm suivant modèle. Boîtiers ultra courts, courts ou longs en laiton nickelé + plastique. Versions noyables ou non noyables. Alimentation 10-36VCC. Sorties NPN ou PNP NO ou NF, PNP ou NPN NO+NF. Raccordement par câble 2m ou connecteur M12.IP67. Les détecteurs permettent de remplacer un fin de course électromécanique et détecte sans contact avec l'objet. Celui doit être obligatoirement métallique. Ils ont l'avantage de ne pas s'user mécaniquement car il n'y a pas d'élément en mouvement.
Série icb12
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
SIL conformément à IEC 61508
immunité au brouillage contre les champs magnétiques
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
longueur du capteur
hauteur du capteur
diamètre du capteur
résistant à l'épreuve de la pression
largeur du capteur
type d'interface
type d'activation
Tension d'alimentation
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
conditions de montage mécaniques du capteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
nombre de sorties retardées protégées
nombre de sorties de semiconducteur protégées
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
distance de commutation
fréquence de commutation
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
possibilité de mise en cascade
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme