Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur inductif, M12 acier inoxydable, câble 2m, Sn 4mm, montage non encastré, corps long, PNP NO, alimentation 10-40Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 500Hz, température de fonctionnement -25°C - +70°C, IP67
Capteur de proximité inductif, boîtier M12 en acier inoxydable, câble de 2 m, épaisseur 4 mm, montage non encastré, corps allongé, PNP NO, tension d'alimentation 10-40 Vcc, courant de sortie max. 200 mA, fréquence de commutation max. 500 Hz, température de fonctionnement -25 °C à +70 °C, indice de protection IP67
Détecteur inductif, Boîtier acier inoxydable, cylindrique M12, M18 et M30. Versions longues ou courtes, distance de détection de 2 à 15 mm, Alimentation de 10 à 40 VCC, sortie transistor NPN ou PNP, normalement ouverte ou fermée, protection contre les courts-circuits et l'inversion de polarité. LED d'indication de sortie travail (jaune). Câble 2 m ou connecteur M12.
Série ei12
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
longueur du capteur
diamètre du capteur
type d'activation
Tension d'alimentation
conditions de montage mécaniques du capteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
Type de construction du boîtier
tension d'alimentation de courant nominal CC
finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
nombre de sorties de semiconducteur protégées
distance de commutation
fréquence de commutation
Matière
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme