Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Amplificateur à fibre, affichage numérique double, réglage intelligent, pnp, sortie simple, entrée externe, câble de 2 m
La solution la plus économique pour une détection stable
E3x-zv et e3x-mzv
pour voir vos prix et les stocks
longueur de l'amplificateur
hauteur de l'amplificateur
Diamètre du capteur
largeur de l'amplificateur
numéro AWG
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Sortie analogique -10 V ... +10 V
Sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Sortie analogique 0 V ... 10 V
Classe de protection (IP)
matériau du cœur de fibre optique
Matériau de la gaine de câble
courant à vide
portée de détection nominale
Type de lumière
Type de construction du boîtier
Classe de protection des lasers
Procédé de réglage
Classe de protection du matériel
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
avec fonction de masquage
Finition de la fonction de commutation
Finition de la sortie de commutation
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
Finition du raccordement électrique
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
Fréquence de commutation
Avec fonction temporelle
Température ambiante
Matière
Courant de sortie max.
Affichage
Type de tension
Gamme
Multiple de vente
Code Douane