Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cell photo inox recept
Format compact et LED haute puissance pour un excellent rapport performance-taille dans un boîtier en acier inoxydable robuste, résistant aux détergents, pour les applications exigeantes.Boîtier en acier inoxydable résistant aux détergents
IP67 et IP69k pour la meilleure résistance à l'eau
Résistant aux détergents certifié et testé ECOLAB
Format compact et LED haute puissance pour un excellent rapport performance-taille dans un boîtier en acier inoxydable robuste, résistant aux détergents, pour les applications exigeantes.Boîtier en acier inoxydable résistant aux détergents
IP67 et IP69k pour la meilleure résistance à l'eau
Résistant aux détergents certifié et testé ECOLAB
E3zm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
distance de commutation assignée
fonction de touche
avec autre sortie analogique
distance de détection max.
longueur du capteur
avec interface de communication SSI
avec interface de communication SSD
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-422
avec interface de communication RS-232
avec interface de communication PROFIBUS
avec interface de communication INTERBUS
avec interface de communication Ethernet
avec interface de communication DeviceNet
avec interface de communication CANOpen
avec interface de communication AS-Interface
avec interface de communication analogique
hauteur du capteur
diamètre du capteur
largeur du capteur
numéro AWG
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
sortie analogique -10 V ... +10 V
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
sortie analogique 0 V ... 10 V
Classe de protection (IP)
matériau de la gaine de câble
matériau de la surface optique
longueur d'onde du capteur
message avant défaillance
type de sécurité selon IEC 61496-1
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
portée du champ de protection
temps de réponse
avec blocage du redémarrage
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
distance min. du réflecteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
zone de la livraison du système à sens unique
type de lumière
classe de protection des lasers
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
procédé de réglage
classe de protection du matériel
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
finition de la fonction de commutation
finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
nombre de sorties retardées protégées
nombre de sorties de semiconducteur protégées
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
fréquence de commutation
avec fonction temporelle
angle d’ouverture max.
Température ambiante
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de sortie max.
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme